3 SPZ 250 TL2012

Polea de 3 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:03SPZ250
Rubix:798732654000
fabricante:856460
EAN:3660338117473
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo250 mm
Número de ranuras3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3 SPZ 250 TL2012


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo250 mm
Número de ranuras3
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido
Tipo5
Anchura de corona40 mm
Diámetro exterior254 mm
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,70 Sin IVA
/ unidad
67,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días