Referencias
Optibelt:TB SPA 160/2
Rubix:798381425000
fabricante:1625514
EAN:4014486245530



Detalles de producto : 2 SPA 160 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2900 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 160 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,42 € Sin IVA
/ unidad
38,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días