8 SPC 425 TL4545

Poleas en V de ocho ranuras de sección SPC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:08SPC425
Rubix:798732324000
fabricante:856816
EAN:3660338120992
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Diámetro indicativo425 mm
Casquillo cónico5050
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8 SPC 425 TL4545


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Diámetro indicativo425 mm
Casquillo cónico5050
Materialhierro fundido
Número de ranuras8
Tipo6
Anchura de corona213 mm
Diámetro exterior434.6 mm
Anchura114 mm
776,25 € Sin IVA
/ unidad
939,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días