Referencias
Optibelt:TB SPB 200/3
Rubix:798382175000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486246971



Detalles de producto : 3 SPB 200 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6500 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 200 mm |
| Número de ranuras | 3 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,11 € Sin IVA
/ unidad
94,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
