Referencias
Optibelt:TB SPA 170/4
Rubix:798379048000
fabricante:1594343
EAN:4014486245608



Detalles de producto : 4 SPA 170 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5500 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,37 € Sin IVA
/ unidad
65,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
