Referencias
Optibelt:TB SPB 140/1
Rubix:798378234000
fabricante:1721384
EAN:4014486246568



Detalles de producto : 1 SPB 140 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 140 mm |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,42 € Sin IVA
/ unidad
28,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
