6 SPZ 90 TL1610

Sección SPZ Seis Ranuras Poleas en V

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:06SPZ090
Rubix:798732386000
fabricante:856751
EAN:3660338120350
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo90 mm
Número de ranuras6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6 SPZ 90 TL1610


Las poleas Mecaline se fabrican según las normas ISO 4183, con casquillo cónico, perfiles SPZ, SPA, SPB y SPC, equilibradas estáticamente según G6.8.
Polea en V - SPZ - Tipo casquillo cónico (1610) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede funcionar con correas trapezoidales y de cuña

Aplicaciones

Transmisiones por correa trapezoidal

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo90 mm
Número de ranuras6
Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido gg25
Tipo8
Anchura de corona76 mm
Diámetro exterior94 mm
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,84 Sin IVA
/ unidad
24,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días