Referencias
Optibelt:SPA 75/2
Rubix:798379176000
fabricante:1541267
EAN:4014486232042


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 75 mm |
| Taladro de acabado máx. | 24 mm |
Detalles de producto : 2 SPA 75 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Arandela con ranura para chaveta para orificio cilíndrico - ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 75 mm |
| Taladro de acabado máx. | 24 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Longitud de cubo | 49 mm |
| Anchura de corona | 35 mm |
| Diámetro de perforación | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,18 € Sin IVA
/ unidad
14,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días