Referencias
Optibelt:SPA 132/3
Rubix:798379223000
fabricante:1764510
EAN:4014486232554


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
Detalles de producto : 3 SPA 132 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para orificios lisos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Longitud de cubo | 42 mm |
| Anchura de corona | 50 mm |
| Diámetro de perforación | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,02 € Sin IVA
/ unidad
52,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días