Referencias
Optibelt:SPZ 212/1
Rubix:798379142000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486236675


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 212 mm |
| Taladro de acabado máx. | 35 mm |
Detalles de producto : 1 SPZ 212 CIEGA
Disco ranurado en V para agujero cilíndrico - Ranuras según DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 212 mm |
| Taladro de acabado máx. | 35 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Longitud de cubo | 30 mm |
| Anchura de corona | 16 mm |
| Diámetro de perforación | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días