Referencias
Optibelt:SPA 250/3
Rubix:798379275000
fabricante:1624359
EAN:4014486233100


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 250 mm |
| Taladro de acabado máx. | 48 mm |
Detalles de producto : 3 SPA 250 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para orificio liso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5300 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 250 mm |
| Taladro de acabado máx. | 48 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Longitud de cubo | 47 mm |
| Anchura de corona | 50 mm |
| Diámetro de perforación | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,53 € Sin IVA
/ unidad
119,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días