Referencias
Optibelt:SPZ 160/2
Rubix:798379128000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486236538


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 160 mm |
| Taladro de acabado máx. | 38 mm |
Detalles de producto : 2 SPZ 160 CIEGA
Disco ranurado en V para agujero cilíndrico - Ranuras según DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 160 mm |
| Taladro de acabado máx. | 38 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Longitud de cubo | 38 mm |
| Anchura de corona | 28 mm |
| Diámetro de perforación | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días