Referencias
MAPA:838-7
Rubix:798570828000
fabricante:34838017
EAN:3245428380175

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 KRYTECH 838 [EX-KROTECH FOOD]
Guantes MAPA KRYTECH 838 de protección contra cortes. Soporte textil sin costuras de fibras HDPE. Color azul. 34 cm.
Cualidades
Excellent cut resistance (ISO 13997 = 26 N). Reinforced protection of the forearm thanks to its long cuff. All performance of the glove is guaranteed up to 20 cleaning cycles (90 °C). Traceability of the washing thanks to a specific label for monitoring the number of washings. Suitable for contact with any type of food.
Aplicaciones
Communities (Collective Catering). Agribusiness: cutting meat and fish, boning poultry, boning, slicing.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 340 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
111,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
