GUANTE T-7 NITRASTEEL

Guante NITRASTEEL

Ver información técnica

Referencias

Lebon:NITRASTEEL-7
Rubix:799197501000
fabricante:NITRASTEEL-7
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-7 NITRASTEEL


Este guante NITRASTEEL es un equipo de protección individual de alta calidad diseñado para ofrecer una protección óptima contra los cortes. Fabricado por la marca Lebon, este guante combina resistencia, impermeabilidad y agarre para satisfacer las necesidades de los profesionales que trabajan en entornos exigentes.

Características:
Este guante anticorte está tejido en calibre 10, sin costuras, compuesto por hilo 100% para-aramida y filamento 100% de acero inoxidable. Cuenta con un primer recubrimiento completo en nitrilo impermeable de color azul, así como un segundo recubrimiento ¾ en nitrilo microalveolado de color negro. Su puño de nitrilo de 10 cm garantiza un ajuste seguro y confortable.

Especificaciones:
- Materiales : para-aramida, acero inoxidable, nitrilo
- Calibre 10
- Recubrimiento : nitrilo impermeable (azul), nitrilo microalveolado (negro)
- Puño : 10 cm
- Tallas disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 y 11
- Protección contra cortes : nivel F
- Resistencia a la abrasión : 4/4
- Resistencia al desgarro : 4/4
- Resistencia a la perforación : 2/4
- Calor de contacto : 2/4
- Embalaje : bolsa de 12 pares, caja de 72 pares

Normas:
Este guante de protección cumple con la norma EN 388 para la resistencia a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la perforación. También cumple con la norma EN 407 para el calor de contacto.

Información sobre la marca:
Lebon es una marca especializada en la fabricación de Equipos de Protección Individual (EPI). Con una reconocida experiencia, Lebon ofrece una amplia gama de productos destinados a garantizar la seguridad y el confort de los usuarios en diversos entornos de trabajo. Ya sea para la protección de las manos, los pies o el cuerpo, la marca se compromete a diseñar equipos que combinan innovación, calidad y cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Los EPI Lebon son especialmente valorados en los sectores industriales, de la construcción y de la agricultura, ofreciendo soluciones adaptadas a las exigencias específicas de cada oficio. Gracias a su saber-faire, Lebon contribuye a mejorar las condiciones de trabajo y a proteger a los profesionales.

Cualidades

- Excelente agarre para una manipulación segura
- Alta resistencia a los cortes para una protección máxima
- Impermeabilidad frente a líquidos y sustancias
- Comodidad y ajuste óptimos para un uso prolongado
- Agarre intenso en entornos oleosos o grasos

Aplicaciones

Este guante anticorte está idealmente adaptado para su uso en la industria automotriz, metalúrgica, mecánica, del vidrio, del caucho y de los plásticos. Se recomienda para tareas que requieren protección contra cortes y riesgos relacionados con la manipulación de materiales cortantes.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalpara-aramid
Contacto con alimentosno
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialpara-aramida y filamento 100% acero inoxidable
15,43 € Sin IVA
/ unidad
18,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño