Referencias
MAPA:557-7
Rubix:798257583000
fabricante:34557537
EAN:3245425574171

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 KRYTECH 557
Guante de punto HD de PE y elastano gris recubierto en la palma y los dedos de espuma de poliuretano gris. Forma anatómica. Muñeca de punto elástico (elástico de goma natural).
Normas: EN388_4343B
Normas: EN388_4343B
Cualidades
Adecuado para trabajos a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión, para una manipulación fina en un entorno algo desordenado.
Aplicaciones
Industria mecánica/automotriz: manipulación y clasificación de piezas de corte pequeñas. Papelería: manipulación de cartón y papel. Industria de la construcción (calentadores/fontaneros/sanitarios): Manipulación de piezas metálicas. Industria de la construcción (techadores/soladores/vidrieros): instalación de tejas, tejas, marcos u láminas de zinc. Industria de la construcción (carpinteros): instalación de estructuras de acero, montaje y atornillado.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h