Referencias
MAPA:615 8
Rubix:798773668000
fabricante:34615058
EAN:3384126150182

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 KRYTECH 615
Elevada protección contra cortes sin comprometer la comodidad y la destreza. Elevada protección contra cortes sin comprometer la comodidad, la destreza y la transpirabilidad. Un guante trenzado sin costuras para un muy buen ajuste, destreza y flexibilidad. Durabilidad óptima que ofrece una mayor productividad y optimiza sus costos. Puede utilizarse con dispositivos táctiles y pantallas táctiles. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Washable up to 3 times at 60°C without any alteration on performances* allowing to extend glove lifespan, reduce costs and waste. Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en la parte posterior del guante.
Aplicaciones
Industria automovilísta, industrial del vidrio y construcción, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | soporte de punto sin costuras a base de fibras de hdpe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,66 € Sin IVA
/ unidad
11,69 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
