Referencias
MAPA:599 11
Rubix:798573017000
fabricante:34599051
EAN:3245425994115

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 KRYTECH 599 [EX-KRYNIT]
Protección al corte, agarre y protección de la piel hasta los nudillos en entornos aceitosos. Agarre en la punta de los dedos inigualable. Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad. Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis. Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Disponible en envasado de máquinas expendedoras.
Colour : Black
Cualidades
Cut and oil seal to the joints. Repels penetration of oil, reduces dermatitis while providing cut protection. Grip & Proof coating provides excellent grip in the oily environment. Reduces muscle fatigue and improves productivity. Excellent abrasion resistance thanks to nitrile coating. Durable and cost-effective: washable, guaranteed performance after 5 wash cycles. It is not necessary to change it thanks to its resistance to oil.
Aplicaciones
Industria automovilística y mecánica.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | cobertura de nitrilo grip&proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € Sin IVA
/ unidad
13,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
