Referencias
MAPA:584/9
Rubix:798866533000
EAN:3384125840091

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 KRYTECH 584
Puño largo para una mejor protección del antebrazo. Excelente destreza y forma optimizada para reducir la fatiga. Adecuado para el uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión. Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral. Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar. Puede lavarse hasta 5 veces a 40°C sin alterar sus prestaciones, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos. Pruebas realizadas con guantes sin usar (es decir, nuevos), lo que difiere de la realidad sobre su uso en el terreno.
Cualidades
Protección contra cortes.
Aplicaciones
Industria automovilística/mecánica. Mecanismo de láminas finas de metal. Mecanismo automovilístico. Trabajo de acabado. Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes. Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas. Mecanismo de precisión. Industria del papel. Manipulación de cartón y papel.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,27 € Sin IVA
/ unidad
8,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h