Referencias
Ansell:11-730 07
Rubix:798938405000
fabricante:11730070

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 11-730 HYFLEX
El forro ofrece un buen nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados.La formulación específica del recubrimiento de poliuretano proporciona un agarre seguro de piezas secas o ligeramente engrasadas.La formulación de PU mejora también la resistencia a la abrasión de la superficie de trabajo de los guantes.
Superb protection from cuts and abrasion.
Cualidades
- Offering good levels of cut resistance
- PU Coating provides excellent grip
Aplicaciones
Montaje de piezas y componentes metálicos.Montaje de electrodomésticos.Trabajo en Metal, procesamiento de vidrio.Manipulación de piezas metálicas afiladas o irregulares.Moldeo por inyección a presión.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | polietileno |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | acero inoxidable / algodón / elastano / hppe / kevlar / nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,32 € Sin IVA
/ unidad
14,91 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h