GUANTE T-10 KRYTECH 586

Krytech 586

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
MAPA:586-10
Rubix:798257531000
fabricante:34586410
EAN:3245425864104
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 KRYTECH 586


Protección de gran rendimiento para manipulaciones difíciles en entornos razonablemente limpios Resistencia óptima al corte, nivel 5 Destreza excelente gracias al ajuste preciso Comodidad y flexibilidad añadidas Color azulado del textil que permite identificar fácilmente el nivel de protección al corte, en el puesto de trabajo CAT 2.
Norma : EN388_4X43D

Cualidades

Optimal cut resistance, level 5. Excellent dexterity due to the precise fit Comfort and flexibility. Blue textile to easily identify the cut performance level. Performance is guaranteed after 3 wash cycles (depending on the washing and drying conditions).

Aplicaciones

Industria mecánica, del plástico, construcción y mantenimiento.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialpoliuretano
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,42 Sin IVA
/ unidad
11,40 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal

Seleccione variantes (5)