GUANTE T-8 11-731 HYFLEX

HyFlex 11731

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-731-8
Rubix:799222015000
fabricante:11731080
EAN:10076490055377
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-731 HYFLEX


  • Combinación de comodidad ultraligera y prestaciones ISO de nivel de corte B Ansi Cut 2
  • Alta resistencia a la abrasión (EN nivel 4) con gran destreza para una manipulación precisa de piezas pequeñas y afiladas.
  • Diseñado con hilos exclusivos de Ansell, lo que lo convierte en el mejor producto de su clase.
  • Diseño ligero del forro de segunda piel para favorecer el confort y el tacto
Dura hasta 2 veces más para un uso prolongado con altos niveles de protección contra cortes.

Cualidades

  • El forro ligero sin costuras de galga 18 proporciona una mayor flexibilidad (amplitud de movimiento) y sensibilidad táctil (sensibilidad en la punta de los dedos)
  • El fino revestimiento de PU proporciona una gran destreza con alta resistencia a la abrasión (nivel EN 4)
  • El color del recubrimiento Dirt-Masking oculta la suciedad en entornos con exposición a la suciedad
  • También disponible en envase de venta

Aplicaciones

Montaje e inspección de componentes|Moldeo por inyección a presión|Recogida, fijación de componentes|Montaje final|Entrega de piezas a la línea de producción|Aplicación de acabados a materiales, productos |Manejo de mercancías entrantes.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalfibra de vidrio
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Colorgris
Materialfibra de vidrio;hppe;nylon;spandex
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño