GUANTE T-S A729 GRIS/NEGRO TERMICO ANTI CORTE Y ANTI GOLPES

Guante térmico anti-impacto resistente al corte

Ver información técnica

Referencias

Portwest:A729G8RS
Rubix:798871545000
EAN:5036108292608
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaños
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-S A729 GRIS/NEGRO TERMICO ANTI CORTE Y ANTI GOLPES


Este guante térmico resistente al corte cuenta con una capa de protección adicional gracias a una innovadora protección en el dorso en TPR para una resistencia máxima a los impactos y gran flexibilidad. La microespuma de nitrilo ofrece un agarre y una protección superiores frente a los líquidos y a la penetración del agua. Diseño ergonómico para un confort optimizado.

Cualidades

•Maximum impact protection using TPR pod technology
Specially designed for use in cold conditions
13 gauge liner constructed for durability and precise fitting
Reinforced thumb crotch for extra protection and durability
Wrist strap for secure fitting
Double dipped coating for durability
Retail tag which aids presentation for retail sales

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaños
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Entorno de usoseco
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
12,09 € Sin IVA
/ unidad
14,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño