ESTESOL LOTION CARTUCHO 1 L

Estesol® Loción 1L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Deb Skin Care (SC Johnson):LTW1L
Rubix:798581554000
brand logo

Resumen técnico

Embalajecartucho
Capacidad1 l

Documentos

Detalles de producto : ESTESOL LOTION CARTUCHO 1 L


Ligera fragancia - Atractiva tanto para hombres como para mujeres sin olor persistente.
Certificado EU Ecolabel - El producto está certificado por tener un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su producción, uso y eliminación.
Contiene una mezcla suave pero eficaz de agentes limpiadores - Adecuado para uso frecuente para eliminar la suciedad y la mugre general del lugar de trabajo.
Contiene glicerina - Un humectante para la piel que ayuda a prevenir la sequedad y deja la piel con una sensación de suavidad tras su uso. Formulación sin jabón con un valor de pH compatible con la piel - Formulada para mantener el manto ácido de la piel; una capa en la superficie de la piel que ayuda a apoyar el equilibrio natural de bacterias.
Hipoalergénico para la piel - Formulado para tener un bajo potencial alergénico en la piel y evaluado por un toxicólogo independiente para ser declarado “Hipoalergénico para la piel”
Sin silicona - Apto para su uso en cualquier instalación de producción donde se realicen procesos de pintura y recubrimiento superficial.

Información técnica


Atributos
Embalajecartucho
Capacidad1 l
8,06 Sin IVA
/ unidad
9,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días