Referencias
SMC:KQ2L06-01A
Rubix:798977104000
fabricante:KQ2L06-01A
EAN:3618036058802

Documentos
Detalles de producto : KQ2L06-01A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable
Cualidades
Acepta tubos de FEP, PFA, nylon, nylon blando y poliuretano
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Ligero
Compacto
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Ligero
Compacto
Aplicaciones
Automatización y control de procesos
bAdecuado tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
bAdecuado tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | konferenz-jahresplan basma |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | r1/8 |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,12 € Sin IVA
/ unidad
3,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días