KQ2H01-M5A 00986451

Conexión instantánea KQ2H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2H01-M5A
Rubix:798313835000
EAN:3618036065718
SMC PUSH FITTING KQ2H01-M5A
Resumen técnico
Tipo de roscam
Conexión 11/8 in
Conexión 2m5x0,8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2H01-M5A 00986451


La serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas - anchura y altura hasta un 23% menores -, lo que permite obtener racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para repetir las conexiones y no contaminar la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Tipo de roscam
Conexión 11/8 in
Conexión 2m5x0,8
Materialc3604, pbt, pp
Diámetro de conexión1/8 ''
Roscadom5x0,8
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 Sin IVA
/ unidad
6,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días