RACOR D.6-1/4 MACHO INOX TE CILINDRICO
RACOR EN T PARALELO MACHO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON SELLO FKM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884301
Rubix:799193867000
EAN:3660338377280
Documentos
Detalles de producto : RACOR D.6-1/4 MACHO INOX TE CILINDRICO
Material: acero inoxidable AISI 316L. Presión: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatura: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también puede utilizarse en ambientes salinos y en máquinas que necesitan lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,91 € Sin IVA
/ unidad
79,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días