RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 4-M5 CUADRADO EXTERIOR

RACOR MACHO GIRATORIO PARALELO - MINI

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:853328
Rubix:798944759000
EAN:3660338094828
PARALLEL MALE 90° ELBOW Exterior tube diameter mm 4
Resumen técnico
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1m5
Conexión 24
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 4-M5 CUADRADO EXTERIOR


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80°C.
Racor acodado orientable rosca macho CILINDRICO 4-M5 CUADRADO EXTERIOR

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1m5
Conexión 24
Materialcuerpo de polímero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,27 Sin IVA
/ unidad
2,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días