Referencias
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KC
Rubix:798197835000
fabricante:185821
EAN:4052568145798

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/8-D-MIDI-KC
Combinación de unidad de servicio FRC-3/8-D-MIDI-KC compuesta por válvula manual de encendido/apagado, filtro regulador, módulo distribuidor con interruptor de presión pero sin zócalo, y lubricador con soportes de montaje. Con drenaje de condensado manual y protector metálico del vaso. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cierre, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3300 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1870 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,72 € Sin IVA
/ unidad
797,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días