Referencias
Festo:FRC-1/8-D-MINI-KE
Rubix:798197841000
fabricante:185827
EAN:4052568145859

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/8-D-MINI-KE
Combinación de unidad de servicio FRC-1/8-D-MINI-KE consistente en regulador con filtro, lubricador, válvula on/off con bobina solenoide 24 V CC sin zócalo, y válvula de acumulación de presión con soportes de montaje. Con drenaje manual del condensado y protector metálico del vaso. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1458,8 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,51 € Sin IVA
/ unidad
537,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días