KATI BLITZ MINI 15M

Kati Blitz Mini

Ver información técnica
Referencias
Katimex:101715
Rubix:799295766000
fabricante:101715
brand logo
Resumen técnico
Tipokati blitz mini 15m

Detalles de producto : KATI BLITZ MINI 15M


Dispositivo pasacables Kati®-Blitz Mini

Características: Cinta pasacables de fibra de vidrio Polykat® de Ø 1,2 mm en una carcasa de plástico resistente a los golpes. Los casquillos de entrada Mini están pegados en ambos extremos de la cinta: riesgo de rotura de cinta reducido y pequeños radios de curvado de hasta 15 mm . Un freno integrado impide el desenrrollado automático de la cinta.

Aplicación: Para introducir cables de fibra óptica en conductos vacíos y sistemas de conductos ya ocupados.

Volumen de suministro: 5 sondas Flexi Mini, 1 tubo guía de 2,5 m con casquillo, 7 casquillos de entrada Mini, 1 almohadilla abrasiva de 50 x 50 mm, 1 adhesivo especial de 3 g, 1 cinta aislante de 15 mm.

Información técnica


Atributos
Tipokati blitz mini 15m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,80 Sin IVA
/ unidad
155,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días