TUBO GTI3000 TERMORRETRACTIL EN COLORES - 6 DIAMETROS - KIT EN CAJA

3M™ GTI Kits de tubos termorretráctiles de colores

Ver información técnica

Referencias

3M:85775
Rubix:798854880000
fabricante:7000037646
EAN:08712403529607
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto variado de elementos termorretráctiles
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TUBO GTI3000 TERMORRETRACTIL EN COLORES - 6 DIAMETROS - KIT EN CAJA


GTI es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 110 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. GTI cumple con los requisitos de RoHS y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. GTI es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. GTI La caja del kit del tubo está disponible en tamaños de 3,2/1,6 mm a 19,0/9,5 mm con un grosor de pared (recuperado) de 0,5-0,8 mm en color negro (caja del kit del tubo: negra) y en varios colores como a rayas amarillo/verde, transparente, azul, marrón y rojo (caja del kit del tubo: mezcla de colores). Embalaje estándar en piezas en la caja del kit del tubo: negra o en la caja del kit del tubo: mezcla de colores
Los tubos termorretráctiles GTI de 3M™ son una gama de tubos termorretráctiles flexibles que cumplen la norma RoHS. Los tubos tienen una pared retardante de llama de poliolefina reticulada. Están diseñados para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 600 V. Los tubos termorretráctiles GTI están disponibles en muchos colores y tamaños diferentes con un índice de contracción de 2:1. Este kit de tubos termorretráctiles GTI se suministra en una práctica caja de clasificación (tamaño 270 mm x 160 mm x 60 mm).

Cualidades

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones. Resulta adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, realizar coberturas resistentes al fuego, marcar cables, agrupar cables y embalar componentes. Fabricado en poliolefina flexible Pirorretardante

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones eléctricas de uso general.

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto variado de elementos termorretráctiles
Modelo659277
Materialpoliolefina
99,04 Sin IVA
/ unidad
119,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días