Referencias
3M:85477
Rubix:799167871000
fabricante:7000099382
EAN:04046719486199



Detalles de producto : TUBOHDT-AN TERMORETRACTIL 70 - 21
3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil de pared gruesa de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo coextrusionado de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil de pared gruesa ofrece una buena resistencia química, sellado IP 68 y libre de halógenos. La dureza y durabilidad de los tubos lo hacen muy adecuado para aplicaciones externas. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil se suministra con una capa adhesiva termofusible especialmente diseñada. El adhesivo se aplica durante la extrusión de la tubería, consiguiendo así una capa adhesiva muy suave, constante que asegura excelentes propiedades de sellado. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil es ideal para sellar empalmes en línea y terminaciones subterráneas o expuestas. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil está disponible en tamaños desde 12,0/3,0 mm a 130,0/36,0 mm con una pared de espesor (recuperado) de 2,5-5,5 mm en color negro. Empaquetado estándar en tubos de 1m, tubos en paquete de demostración. Certificado: Cumple RoHS.
3M™ Tubo HDT-AN es un tubo grueso de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. Buena resistencia química. IP 68 sellado. Libre de halógenos, cumple RoHS.
Cualidades
Tubo de poliolefina
Tubo de pared gruesa
Protección de Cable
Libre de halógenos
Tubo de pared gruesa
Protección de Cable
Libre de halógenos
Información técnica
Atributos
| Tipo | tubo de pared gruesa (con revestimiento adhesivo) |
|---|---|
| Material | poliolefina con adhesivo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,89 € Sin IVA
/ MTR
42,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días