ROLLO 5 MT TUBO TERMORETRACTIL 24,0/8,0 MM TRANSPARENTE HSR3000
3M™ Tubo termorretráctil HSR-3000
Ver información técnicaReferencias
3M:85856
Rubix:799225007000
fabricante:7000099173
EAN:08712403551707

Detalles de producto : ROLLO 5 MT TUBO TERMORETRACTIL 24,0/8,0 MM TRANSPARENTE HSR3000
HSR-3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura de compresión mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. HSR-3000 cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. HSR-3000 es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. El formato compacto de minirrollo permite realizar cortes de forma individual a la longitud deseada. HSR-3000 está disponible en tamaños de entre 1,5/0,5 mm y 24,0/8,0 mm con un grosor de pared (recuperada) de 0,45-1,0 mm en varios colores negro, a rayas verdes/amarillas, transparente, azul, marrón, rojo, blanco, amarillo y gris. Embalaje estándar en caja dispensadora
HSR-3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.
Cualidades
Poliolefina flexible.
Tubo de pared fina
Mini rollo
Disponible en varios colores
Tubo de pared fina
Mini rollo
Disponible en varios colores
Información técnica
Atributos
| Tipo | retracción |
|---|---|
| Material | poliolefina |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,33 € Sin IVA
/ unidad
36,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días