6274450 D 32 1.1/8AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.1/8p
Vaso 12 puntas perfil UD D 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 32 1.1/8AF
Rubix:798178409000
fabricante:6274450
EAN:4010886627440


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 28.575 mm |
| Longitud | 54.5 mm |
Detalles de producto : 6274450 D 32 1.1/8AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.1/8p
• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso 3/4" UD 1.1/8" accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo para uso manual, borde dentado acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 268 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 28.575 mm |
| Longitud | 54.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 268 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,29 € Sin IVA
/ unidad
30,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días