LLAVE VASO 3/4 DE 36 6 CARAS K.36HB
K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:K.36HB
Rubix:798501358000
EAN:3148516600172


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/4 DE 36 6 CARAS K.36HB
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 36 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 383 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x50x50 mm |
| Peso con embalaje | 359 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59 mm |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 347 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,35 € Sin IVA
/ unidad
29,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días