VASO DE PUNTA 1/4 8740 A HF HEX-PLUS 8,0X28 MM
Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas hembra hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003339001
Rubix:799278882000
fabricante:05003339001
EAN:4013288187239

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/4 8740 A HF HEX-PLUS 8,0X28 MM
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de hembra hexagonal
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromada mate.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromada mate.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Acabado | mate |
| Peso | 21 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,01 € Sin IVA
/ unidad
18,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días