Referencias
Facom:K.41B
Rubix:798530622000
EAN:3148516597618




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 66.9 mm |
Detalles de producto : K.41B VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 41 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 518 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 66x56x56 mm |
| Peso con embalaje | 513 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 66.9 mm |
| Cuadrado | 41 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 504 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,52 € Sin IVA
/ unidad
35,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días