Referencias
Milwaukee:K 700 S
Rubix:799008872000
fabricante:4933459148
EAN:4002395289837
Detalles de producto : MARTILLO DEMOLEDOR K700S SDS MAX 7KG 11,9J
K 700 S - Martillo demoledor 1550 W, 11,9 J EPTA. Suministrado en maletín, empuñadura estribo, cable de 6 m, tubo de grasa
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1550 W |
|---|---|
| Potencia de impacto | 11.9 J |
| Peso | 7.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,90 € Sin IVA
/ unidad
822,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

