Referencias
Milwaukee:K 900 S
Rubix:799198548000
fabricante:4933375720
EAN:4002395232048

Detalles de producto : MARTILLO DEMOLEDOR K900S SDS MAX 10 KG
Demoledor SDS-Max con una fuerza de golpe de 20 J.
Cable de 6 m.
Motor de 1600 W.
Regulación electrónica con arranque progresivo y velocidad constante.Asas antivibración AVS sobremoldeadas SoftGrip para un mejorconfort y un buen agarre con la mano.
Construcción antigolpes con carcasa de magnesio indeformable y ligera,para una buena relación peso/potencia.
Lubricación automática del sistema para una mayor vida útil.
Cable de 6 m.
Motor de 1600 W.
Regulación electrónica con arranque progresivo y velocidad constante.Asas antivibración AVS sobremoldeadas SoftGrip para un mejorconfort y un buen agarre con la mano.
Construcción antigolpes con carcasa de magnesio indeformable y ligera,para una buena relación peso/potencia.
Lubricación automática del sistema para una mayor vida útil.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1600 W |
|---|---|
| Potencia de impacto | 27 J |
| Peso | 11 kg |
| Velocidad sin carga | 250 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,90 € Sin IVA
/ unidad
829,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
