OR 79,50X3,00 72NBR 445640

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49452056
Rubix:798389144000
fabricante:49452056
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior79.5 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 79,50X3,00 72NBR 445640


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e interminable con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 79,50 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,214 g
Diámetro interior79.5 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
18,61 Sin IVA
/ unidad
22,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días