OR 112,00X4,00 72NBR 49075180

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49075180
Rubix:798389158000
fabricante:49075180
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior112 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 112,00X4,00 72NBR 49075180


Una junta tórica es un anillo de sellado redondo e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 112,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto5,536 g
Diámetro interior112 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
24,71 Sin IVA
/ unidad
29,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días