OR 184,20X5,70 80 FPM 449660

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449660
Rubix:184205704038
fabricante:449660
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior184.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OR 184,20X5,70 80 FPM 449660


Un O-ring es un anillo de sellado circular continuo de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 184,20 5,70 80 FKM 610

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto31,935 g
Diámetro interior184.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,80 Sin IVA
/ unidad
212,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días