Referencias
Dichtomatik:49109351
Rubix:799070898000
fabricante:RS 8,00 FP7541


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : RS 8,00 FP7541
Los cordones redondos y los anillos de cordón redondo de la marca Dichtomatik consiguen su efecto de sellado a partir de la deformación de la sección transversal tras la instalación y la compresión en el espacio de instalación. Como sellos estáticos, se adaptan magníficamente para los accesorios del tubo y los sellos del casquillo en la construcción del envase.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 75 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,59 € Sin IVA
/ unidad
43,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días