Referencias
Dichtomatik:49452607
Rubix:799077856000
fabricante:49452607

Documentos
Detalles de producto : OR 42,00 4,00 70 NBR NB7018
Una junta tórica es un anillo de estanquidad redondo sin fin de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas -caso estático- contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanquidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica vienen definidas por el diámetro interior y el grosor del anillo.
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a la norma DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes, en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,27 € Sin IVA
/ unidad
1,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días