Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 89 X 4,50 72 NBR 872
Rubix:798389723000
fabricante:448545


Resumen técnico
| Diámetro interior | 89 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 89,00X4,50 72NBR 448545
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 89,00 4,50 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,647 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 89 mm |
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,49 € Sin IVA
/ unidad
34,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días