OR 12,00 1,80 70 NBR NB7071

Junta tórica

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67191370
Rubix:799075891000
fabricante:OR 12,00 1,80 70 NBR NB7071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro seccional1.8 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 12,00 1,80 70 NBR NB7071


Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro seccional1.8 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
0,34 € Sin IVA
/ unidad
0,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días