OR 10,00X2,40 72NBR 49007005

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49007005
Rubix:798391060000
fabricante:OR 10 X 2,40 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 10,00X2,40 72NBR 49007005


Una junta tórica es un anillo de sellado circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 10,00 2,40 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,213 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
6,26 Sin IVA
/ unidad
7,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días