Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14451192
Rubix:799072100000
fabricante:14451192


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.6 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | epdm |
Detalles de producto : OR 15,60 1,78 70 EPDM 291
OR 15,60 1,78 70 EPDM 291
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15.6 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,81 € Sin IVA
/ unidad
8,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días