Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447721
Rubix:798389635000
fabricante:447721


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 22,00X5,50 72NBR 447721
Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 22,00 5,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,481 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,84 € Sin IVA
/ unidad
17,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días