OR 187,33 6,99 70 NBR NB7028

O-Ring

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67003638
Rubix:799078533000
fabricante:OR 187,33 6,99 70 NBR NB7028
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior187.33 mm
Diámetro seccional6.99 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 187,33 6,99 70 NBR NB7028


Las juntas tóricas son anillos cerrados de sección transversal circular. Se fabrican mediante vulcanización a partir de herramientas de encofrado como un anillo completo. La función de sellado de la junta tórica se logra mediante la deformación de la sección transversal cuando se instala y se comprime en su alojamiento. La junta tórica se puede comprimir radial o axialmente en su alojamiento de instalación. En condiciones de funcionamiento, la presión ejercida por el medio refuerza la función de sellado, ya que bajo presión el material elastomérico funciona como un fluido no compresible.

Aplicaciones

Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes inmóviles de máquinas y sistemas (aplicación estática) y medios en forma líquida y gaseosa, p. Ej. juntas de brida y tapa, conexiones de tubos roscados y culata y fondo de cilindro para cilindros hidráulicos. En determinadas condiciones, también es posible utilizar juntas tóricas con movimientos alternativos, giratorios y helicoidales (aplicación dinámica). Si la carcasa de instalación está terminada correctamente, el diseño de la construcción es correcto y se seleccionan los materiales adecuados, es posible sellar presiones de hasta 1000 bar, con el uso de anillos de respaldo cuando sea necesario. Las juntas tóricas se utilizan en muchos sectores, como los campos de la hidráulica, la neumática, las aplicaciones de vacío, la industria de accesorios, la industria automotriz y en la ingeniería de plantas y mecánica.

Información técnica


Atributos
Peso neto29 g
Diámetro interior187.33 mm
Diámetro seccional6.99 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
3,41 Sin IVA
/ unidad
4,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días